Ansell 56-101 | Tạp Dề Yếm Trắng Dài 44 Inch | 3ryu8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANSELL 56-101 Yếm Tạp Dề Màu Trắng Dài 44 Inch | AD2NKZ 3RYU8

ANSELL 56-101 Yếm Tạp dề Trắng Chiều dài 44 inch

Trong kho
Khoản mục: AD2NKZ Mẫu: 56-101Tham chiếu chéo: 3RYU8
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
€13.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTạp dề Bib
loại đóng kínTies
Màutrắng
Họ màuNgười da trắng
Chiều dài44 "
Vật chấtVinyl
Số túi0
Kiểu đường mayCó răng cưa
Kích thước máyphổ cập
bề dầy18tr.
Chiều rộng33 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.51
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS3926209010
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuHọ màuChiều dàiVật chấtKiểu đường maybề dầyChiều rộngGiá cả
ANSELL 56-512 Yếm Tạp Dề Màu Đen Dài 45 Inch Chiều Rộng 35 Inch | AD2NKM 3RYT6 56-512ĐenNgười da đen45 "hycarMay24.66tr.35 "€37.64
Yếm ANSELL 56-510 Màu vàng Dài 45 inch Chiều rộng 35 inch | AD2NKN 3RYT7 56-510Màu vàngMàu vàng45 "hycarMay24.66tr.35 "€37.64
ANSELL 56-400 Yếm Tạp Dề Màu Vàng Chiều Dài 45 Inch | AD2NKY 3RYU7 56-400Màu vàngMàu vàng45 "NeopreneMay17.13tr.35 "€33.08
ANSELL 56-100 Yếm Tạp Dề Màu Xanh Lá Cây Dài 44 Inch | AF6AMX 9UCE3 56-100màu xanh láGreens44 "VinylTrơn18tr.33 "€13.77
Tạp dề Yếm ANSELL 56-102, PVC, Chịu lực cao, Shin, Màu xanh lá cây, Đa năng, 12 Gói | CP2ETK 30RN57 56-102-------€209.37
ANSELL 56-402 Tạp dề yếm, đường may viền, màu đen, L, 12 gói | CT3LEE 30RN60 56-402-------€273.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANSELL 56-101 Yếm Tạp dề Trắng Chiều dài 44 inch
€13.53 /đơn vị