ANSELL 074-12 Găng tay chống hóa chất, cỡ 2Xl, chất liệu găng tay PVC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Găng tay chống hóa chất |
Mức độ mài mòn ANSI / ISEA | 3 |
Mức cắt ANSI / ISEA | A3 |
Mức độ đâm thủng ANSI / ISEA | 3 |
Màu | đỏ |
Họ màu | đỏ |
Phong cách Cuff | Gauntlet |
Tuân thủ FDA | Không |
Buộc | 9 kN |
Chất liệu găng tay | PVC |
Cách nhiệt | Không |
Chiều dài | 14 " |
Vật chất | Bọt / Polyester |
Tối đa Nhiệt độ. | 212 độ. F |
Lực đâm | 60 N |
Kích thước máy | XL / 2XL |
Phong cách | Trái. và phải |
bề dầy | 1.7 1000 |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
074-10 | L | €62.12 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.