Kim loại Anderson A6779 | Van cắm đất 3/8 inch 30 Psi Brass | 1vpz9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KIM LOẠI ANDERSON A6779 Van cắm đất 3/8 inch 30 Psi Đồng thau | AB3XAM 1VPZ9

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6779 Van cắm đất 3/8 inch 30 Psi bằng đồng

Trong kho
Khoản mục: AB3XAM Mẫu: A6779Tham chiếu chéo: 1VPZ9
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
€48.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cắm nối đất
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiNén
Loại xử lýĐòn bẩy hoạt động
Max. Sức ép30 psi
Chiều cao tổng thể1.875 "
Chiều dài tổng thể2.25 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3 / 8 "
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481801050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 6719 Van cắm đất 45 độ 1/4 inch Đồng thau | AB3XAF 1VPZ3 6719Bùng phát1.875 "1.875 "-1 / 4 "€28.34
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 6724 Van cắm đất 45 độ 5/16 inch Đồng thau | AB3XAG 1VPZ4 6724Bùng phát1.875 "1.875 "-5 / 16 "€45.08
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 6729 Van cắm đất 45 độ 3/8 Inch Đồng thau | AB3XAH 1VPZ5 6729Bùng phát2"2"-3 / 8 "€37.09
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. A6769 Van cắm đất 1/4 Inch 30 Psi Đồng thau | AB3XAK 1VPZ7 A6769Nén1.875 "2.125 "-1 / 4 "€43.34
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. A6774 Van cắm đất 5/16 Inch 30 Psi Brass | AB3XAL 1VPZ8 A6774Nén1.875 "2.187 "-5 / 16 "€36.46
SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KIM LOẠI ANDERSON A694 Van cắm đất 1/8 inch 30 Psi Đồng thau | AB3XAN 1VRA1 A694Nén1.875 "2.187 "1 / 8 "1 / 4 "€29.27
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. A6754 Van cắm đất 1/4 Inch 30 Psi Brass | AB3XAP 1VRA2 A6754Nén1.875 "2.187 "-1 / 4 "€42.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6779 Van cắm đất 3/8 inch 30 Psi bằng đồng
€48.01 /đơn vị