ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-1250 Núm ty ống 3/4 inch Chiều dài 5 inch Đồng Mnpt
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Núm vú ống |
Kết nối | MNPT |
Chiều dài | 5" |
Vật chất | Đồng thau mạ Chrome |
Kích thước đường ống | 3 / 4 " |
Sức ép | 125 psi |
Schedule | 40 |
Nhiệt độ. Phạm vi | 65 đến 250 độ F |
Kiểu | Ống, Lắp, Núm vú, Có ren cả hai đầu |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.16 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 7412200035 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
81300-02 | Đóng | 1 / 8 " | - | RFQ
|
81300-0215 | 1.5 " | 1 / 8 " | - | RFQ
|
81300-0220 | 2" | 1 / 8 " | - | RFQ
|
81300-0230 | 3" | 1 / 8 " | - | RFQ
|
81300-0235 | 3.5 " | 1 / 8 " | - | RFQ
|
81300-0240 | 4" | 1 / 8 " | - | RFQ
|
81300-0245 | 4.5 " | 1 / 8 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.