ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81110-1208 Ống lót lục giác 125 3/4 inch x 1/2 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lục giác |
Vật liệu cơ thể | Đồng thau mạ Chrome |
Lớp | 125 |
Kiểu kết nối | FNPT x MNPT |
Max. Sức ép | 125 psi |
Kích thước đường ống | 3 / 4 "x 1 / 2" |
Nhiệt độ. Phạm vi | 65 độ đến 250 độ F |
UPC | 818273139934 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 7412200045 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Nhiệt độ. Phạm vi | Vật liệu cơ thể | Kiểu kết nối | Kích thước hex | Chiều dài | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81110-0402 | 65 độ đến 250 độ F | Đồng thau mạ Chrome | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 1 / 4 "x 1 / 8" | €9.20 | |
81110-0602 | 65 độ đến 250 độ F | Đồng thau mạ Chrome | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 3 / 8 "x 1 / 8" | €8.96 | |
81110-0604 | 65 độ đến 250 độ F | Đồng thau mạ Chrome | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 3 / 8 "x 1 / 4" | €4.97 | |
81110-0802 | 65 độ đến 250 độ F | Đồng thau mạ Chrome | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 1 / 2 "x 1 / 8" | - | RFQ
|
81110-0804 | 65 độ đến 250 độ F | Đồng thau mạ Chrome | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 1 / 2 "x 1 / 4" | - | RFQ
|
81110-0806 | 65 độ đến 250 độ F | Đồng thau mạ Chrome | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 1 / 2 "x 3 / 8" | €6.23 | |
81110-1202 | 65 độ đến 250 độ F | Đồng thau mạ Chrome | FNPT x MNPT | - | - | 125 psi | - | 3 / 4 "x 1 / 8" | €18.45 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.