Kim loại Anderson 707020-0608 | Khuỷu Tay Nam Đồng Chì Thấp 1000 Psi | 20xp72 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707020-0608 Khuỷu tay nam Đồng thau chì thấp 1000 psi | AF7FEA 20XP72

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0608 Nam Đồng thau chì thấp 1000 psi

Trong kho
Khoản mục: AF7FEA Mẫu: 707020-0608Tham chiếu chéo: 20XP72
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
€21.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam
Kích thước Barb3 / 8 "
Vật liệu cơ bảnThau
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7412200045

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707020-0404 Khuỷu tay nam Đồng thau chì thấp 1000 psi | AF7FDX 20XP69 707020-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "€13.98
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707020-0604 Khuỷu tay nam Đồng thau chì thấp 1000 psi | AF7FDY 20XP70 707020-06043 / 8 "1000 psi1 / 4 "€13.60
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707020-0606 Khuỷu tay nam Đồng thau chì thấp 1000 psi | AF7FDZ 20XP71 707020-06063 / 8 "1000 psi3 / 8 "€17.43
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707020-0806 Khuỷu tay nam Đồng thau chì thấp 750 psi | AF7FEB 20XP73 707020-08061 / 2 "750 psi3 / 8 "€23.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0608 Nam Đồng thau chì thấp 1000 psi
€21.66 /đơn vị