Kim loại Anderson 707001-0302 | 20xp23 Nam Vòi Barb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707001-0302 Ống nam Barb 1/8 Inch Ống 3/16 Inch Barb | AF7FBY 20XP23

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0302 Ống đực ống 1/8 inch Ống 3/16 inch Barb

Trong kho
Khoản mục: AF7FBY Mẫu: 707001-0302Tham chiếu chéo: 20XP23
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
€4.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng đực Barb
Kích thước Barb3 / 16 "
Vật liệu cơ bảnThau
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7412200045

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707001-0202 Ống nam Barb Đồng thau chì thấp 1000 psi | AF7FBW 20XP21 707001-02021 / 8 "1000 psi1 / 8 "€6.00
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707001-0204 Ống nam Barb Đồng thau chì thấp 1000 psi | AF7FBX 20XP22 707001-02041 / 8 "1000 psi1 / 4 "€6.89
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707001-0304 Ống nam Barb Đồng thau chì thấp 1000 psi | AF7FBZ 20XP24 707001-03043 / 16 "1000 psi1 / 4 "€4.74
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707001-0402 Ống nam Barb 1/8 Inch Ống 1/4 Inch Barb | AF7FCA 20XP25 707001-04021 / 4 "1000 psi1 / 8 "€3.49
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707001-0404 Ống nam Barb Ống 1/4 inch Barb 1/4 inch | AF7FCB 20XP26 707001-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "€14.14
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707001-0406 Ống nam Barb Đồng thau chì thấp 1000 psi | AF7FCC 20XP27 707001-04061 / 4 "1000 psi3 / 8 "€7.18
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707001-0408 Ống nam Barb Đồng thau chì thấp 750 psi | AF7FCD 20XP28 707001-04081 / 4 "750 psi1 / 2 "€10.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0302 Ống đực ống 1/8 inch Ống 3/16 inch Barb
€4.82 /đơn vị