Kim loại Anderson 706112-12 | Đóng Núm vú 3/4 Inch Mnpt Đồng thau chì thấp | 46m475 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706112-12 Đóng núm vú 3/4 Inch Mnpt Đồng thau chì thấp | AG6TDE 46M475

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-12 Đóng núm vú Đồng thau chì thấp 3/4 inch Mnpt

Trong kho
Khoản mục: AG6TDE Mẫu: 706112-12Tham chiếu chéo: 46M475
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
€16.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐóng núm vú
Kết nốiMNPT
Chiều dài1 7 / 64 "
Vật chấtĐồng thau thấp
Bên ngoài Dia.1-7 / 64 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Sức ép1200 PSI
Schedule40
Nhiệt độ. Phạm vi-65 đến 250 độ F
KiểuỐng, Lắp, Núm vú, Có ren cả hai đầu
UPC000070611212

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706112-08 Đóng núm vú 1/2 inch Mnpt Đồng thau chì thấp | AD6NVK 46M476 706112-0851 / 64 "51 / 64 "1 / 2 "€8.51
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706112-06 Đóng núm vú 3/8 Inch Mnpt Đồng thau chì thấp | AG6TDF 46M477 706112-0645 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "€5.34
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706112-04 Đóng núm vú 1/4 Inch Mnpt Đồng thau chì thấp | AG6TDG 46M478 706112-041 / 2 "1 / 2 "1 / 4 "€3.49
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 706112-02 Đóng núm vú 1/8 bằng đồng thau chì thấp Mnpt | AG6TDH 46M479 706112-0213 / 32 "13 / 32 "1 / 8 "€2.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-12 Đóng núm vú Đồng thau chì thấp 3/4 inch Mnpt
€16.07 /đơn vị