Kim loại Anderson 706102-04 | Đồng thau chéo 1/4 inch Fnpt | 46m503 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706102-04 Đồng thau chéo 1/4 inch Fnpt | AG6TEF 46M503

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-04 Đồng thau 1/4 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AG6TEF Mẫu: 706102-04Tham chiếu chéo: 46M503
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
€36.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVượt qua
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT
Chiều dài1 33 / 64 "
Max. Sức ép1200 psi
Bên ngoài Dia.49 / 64 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểChiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 81102-04 Đồng thau mạ Chrome chéo 125 1/4 Inch | AC3KLX 2UEE4 81102-04Đồng thau mạ Chrome-125 psi-1 / 4 "65 độ đến 250 độ F-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706102-06 Đồng thau chéo 3/8 inch Fnpt | AG6TEE 46M502 706102-06Thau1 11 / 16 "1200 psi27 / 32 "3 / 8 "-65 độ đến 250 độ F€50.12
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706102-02 Đồng thau chéo 1/8 In Fnpt | AG6TEG 46M504 706102-02Thau1 7 / 64 "1200 psi35 / 64 "1 / 8 "-65 độ đến 250 độ F€17.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-04 Đồng thau 1/4 inch Fnpt
€36.83 /đơn vị