ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81102-04 Cross Chrome Plated Brass 125 1/4 Inch
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vượt qua |
Vật liệu cơ thể | Đồng thau mạ Chrome |
Lớp | 125 |
Kiểu kết nối | FNPT |
Max. Sức ép | 125 psi |
Kích thước đường ống | 1 / 4 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | 65 độ đến 250 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 3.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.56 |
Mã HS | 7412200045 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật liệu cơ thể | Chiều dài | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706102-06 | Thau | 1 11 / 16 " | 1200 psi | 27 / 32 " | 3 / 8 " | -65 độ đến 250 độ F | €50.12 | |
706102-04 | Thau | 1 33 / 64 " | 1200 psi | 49 / 64 " | 1 / 4 " | -65 độ đến 250 độ F | €36.83 | |
706102-02 | Thau | 1 7 / 64 " | 1200 psi | 35 / 64 " | 1 / 8 " | -65 độ đến 250 độ F | €17.59 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.