Kim loại Anderson 704046-1012 | Khớp Nối Nữ Đồng Thau Chì Thấp 650 Psi | 20xn27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 704046-1012 Khớp nối cái Đồng thau chì thấp 650 psi | AF7EXV 20XN27

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-1012 Khớp nối nữ Đồng thau chì thấp 650 psi

Trong kho
Khoản mục: AF7EXV Mẫu: 704046-1012Tham chiếu chéo: 20XN27
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
€23.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCặp đôi nữ
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Max. Sức ép650 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7412200045

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 704046-0612 Khớp nối cái Đồng thau chì thấp 1000 psi | AF7EXT 20XN25 704046-06121000 psi3 / 4 "3 / 8 "€21.30
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 704046-1006 Khớp nối cái Đồng thau chì thấp 650 psi | AF7EXU 20XN26 704046-1006650 psi3 / 8 "5 / 8 "€24.94
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 704822-0606 Khớp nối cái Đồng thau chì thấp 1000 psi | AF7EYU 20XN49 704822-06061000 psi-3 / 8 "€17.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-1012 Khớp nối nữ Đồng thau chì thấp 650 psi
€23.85 /đơn vị