Kim loại Anderson 700082-0604 | Hộp Giảm Tốc Đồng Thau Chì Thấp 200 Psi | 20xm98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700082-0604 Hộp giảm tốc Đồng thau có hàm lượng chì thấp 200 Psi | AF7EWP 20XM98

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700082-0604 Hộp giảm tốc Đồng thau có hàm lượng chì thấp 200 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF7EWP Mẫu: 700082-0604Tham chiếu chéo: 20XM98
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
€10.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcgiảm
Vật liệu cơ bảnThau
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Kích thước chủ đề nén7/16-24 x 9/16-24
Max. Sức ép200 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7412200045

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700082-0403 Hộp giảm tốc Đồng thau có hàm lượng chì thấp 300 Psi | AF7EWM 20XM96 700082-04033/8-24 x 7/16-24300 psi3 / 16 "1 / 4 "€13.07
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700082-0504 Hộp giảm tốc Đồng thau có hàm lượng chì thấp 300 Psi | AF7EWN 20XM97 700082-05047/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 4 "5 / 16 "€15.74
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700082-0605 Hộp giảm tốc Đồng thau có hàm lượng chì thấp 200 Psi | AF7EWQ 20XM99 700082-06051/2-24 x 9/16-24200 psi5 / 16 "3 / 8 "€18.57
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700082-0806 Hộp giảm tốc Đồng thau có hàm lượng chì thấp 200 Psi | AF7EWR 20XN01 700082-08069/16-24 x 11/16-20200 psi3 / 8 "1 / 2 "€16.08
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700082-1008 Hộp giảm tốc Đồng thau có hàm lượng chì thấp 150 Psi | AF7EWT 20XN02 700082-100811/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "€21.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700082-0604 Hộp giảm tốc Đồng thau có hàm lượng chì thấp 200 Psi
€10.55 /đơn vị