Kim loại Anderson 700071-0604 | Đồng thau chì thấp 200 Psi | 20xm82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700071-0604 Tee Đồng thau có hàm lượng chì thấp 200 Psi | AF7EVX 20XM82

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0604 Tee bằng đồng chì thấp 200 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF7EVX Mẫu: 700071-0604Tham chiếu chéo: 20XM82
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
€32.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ bảnThau
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Kích thước chủ đề nén7/16-24 x 9/16-24
Max. Sức ép200 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7412200045

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700064-14 Tee Đồng thau có hàm lượng chì thấp 120 Psi | AF7EUE 20XM31 700064-1413120 psi-7 / 8 "€129.36
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700071-0302 Tee Đồng thau có hàm lượng chì thấp 400 Psi | AF7EVU 20XM79 700071-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700071-0402 Tee Đồng thau có hàm lượng chì thấp 300 Psi | AF7EVV 20XM80 700071-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700071-0404 Tee Đồng thau có hàm lượng chì thấp 300 Psi | AF7EVW 20XM81 700071-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€21.60
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700084-060604 Tee Đồng thau có hàm lượng chì thấp 200 Psi | AF7EWU 20XN03 700084-0606047/16-24 x 9/16-24200 psi-1 / 4 "x 3 / 8"€24.95
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700084-080806 Tee Đồng thau có hàm lượng chì thấp 200 Psi | AF7EWV 20XN04 700084-0808069/16-24 x 11/16-20200 psi-3 / 8 "x 1 / 2"€65.44
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700084-101006 Tee Đồng thau có hàm lượng chì thấp 150 Psi | AF7EWW 20XN05 700084-1010069/16-24 x 13/16-18150 psi-3 / 8 "x 5 / 8"€66.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0604 Tee bằng đồng chì thấp 200 Psi
€32.72 /đơn vị