Kim loại Anderson 700070-0202 | Khuỷu Tay Nữ Đồng Chì Thấp 400 Psi | 20xm72 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 700070-0202 Khuỷu tay nữ Đồng thau chì thấp 400 Psi | AF7EKY 20XM72

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0202 Nữ Đồng thau chì thấp 400 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF7EKY Mẫu: 700070-0202Tham chiếu chéo: 20XM72
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
€24.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nữ
Vật liệu cơ bảnThau
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Kích thước chủ đề nén5 / 16-24
Max. Sức ép400 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7412200045

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 700070-0302 Khuỷu tay nữ Đồng thau chì thấp 400 Psi | AF7EKZ 20XM73 700070-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 700070-0404 Khuỷu tay nữ Đồng thau chì thấp 300 Psi | AF7EVP 20XM75 700070-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€18.10
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 700070-0602 Khuỷu tay nữ Đồng thau chì thấp 200 Psi | AF7EVQ 20XM76 700070-06025/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 8 "3 / 8 "€20.65
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700070-0608 Khuỷu tay nữ Đồng thau chì thấp 200 Psi | AF7EVR 20XM77 700070-06089/16-24 x 11/16-20200 psi1 / 2 "3 / 8 "€20.30
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700070-1008 Khuỷu tay nữ Đồng thau chì thấp 150 Psi | AF7EVT 20XM78 700070-100811/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "€52.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0202 Nữ Đồng thau chì thấp 400 Psi
€24.08 /đơn vị