Kim loại Anderson 700069-1012 | Khuỷu tay nam Đồng thau chì thấp 150 Psi | 20xm70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700069-1012 Khuỷu tay nam Đồng thau chì thấp 150 Psi | AF7EKW 20XM70

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-1012 Nam Đồng thau chì thấp 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF7EKW Mẫu: 700069-1012Tham chiếu chéo: 20XM70
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
€45.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam
Vật liệu cơ bảnThau
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Kích thước chủ đề nén13/16-18 x 1-18
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7412200045

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 700069-0304 Khuỷu tay nam Đồng thau chì thấp 400 Psi | AF7EKP 20XM64 700069-03043/8-24 x 7/16-24400 psi1 / 4 "3 / 16 "€15.70
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 700069-0402 Khuỷu tay nam Đồng thau chì thấp 300 Psi | AF7EKQ 20XM65 700069-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€8.98
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700069-0404 Khuỷu tay nam Đồng thau chì thấp 300 Psi | AF7EKR 20XM66 700069-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€10.67
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700069-0406 Khuỷu tay nam Đồng thau chì thấp 300 Psi | AF7EKT 20XM67 700069-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€18.01
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700069-0408 Khuỷu tay nam Đồng thau chì thấp 300 Psi | AF7EKU 20XM68 700069-04087/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€26.39
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700069-0812 Khuỷu tay nam Đồng thau chì thấp 200 Psi | AF7EKV 20XM69 700069-081211/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "€50.90
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700069-1412 Khuỷu tay nam Đồng thau chì thấp 120 Psi | AF7EKX 20XM71 700069-14121-18 x 1-1/8-18120 psi3 / 4 "7 / 8 "€86.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-1012 Nam Đồng thau chì thấp 150 Psi
€45.29 /đơn vị