Anderson Metals 700069-0806 | 46m544 Male Elbow, 90 Degrees | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700069-0806 Khuỷu tay 90 Nén đồng thau chì thấp x Nam 1/2 Inch x 3/8in | AG6TFX 46M544

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0806 Elbow 90 Độ nén bằng đồng chì thấp x Nam 1/2 inch x 3 / 8in

Trong kho
Khoản mục: AG6TFX Mẫu: 700069-0806Tham chiếu chéo: 46M544
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
€16.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, 90 độ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Kích thước chủ đề nén11 / 16-20
Kiểu kết nốiNén x MNPT
Kích thước hex3 / 4 "
Max. Sức ép200 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700069-0606 Khuỷu tay 90 Nén đồng thau chì thấp x Nam 3/8in | AG6TFY 46M545 700069-06069 / 16-245 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€13.90
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700069-0604 Khuỷu tay 90 Nén đồng thau chì thấp x Nam 3/8 Inch x 1/4in | AG6TFZ 46M546 700069-06049 / 16-245 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "€11.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0806 Elbow 90 Độ nén bằng đồng chì thấp x Nam 1/2 inch x 3 / 8in
€16.75 /đơn vị