Kim loại Anderson 700068-0806 | Đầu Nối Nam 46m549 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 700068-0806 Đầu nối Đồng thau chì thấp nén x Nam 1/2 Inch x 3/8in | AG6TGC 46M549

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Đầu nối 700068-0806 Nén đồng chì thấp x Nam 1/2 inch x 3 / 8in

Trong kho
Khoản mục: AG6TGC Mẫu: 700068-0806Tham chiếu chéo: 46M549

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€11.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối nam
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Kích thước chủ đề nén11 / 16-20
Kiểu kết nốiNén x MNPT
Kích thước hex11 / 16 "
Max. Sức ép200 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700068-1008 Đầu nối Đồng thau chì thấp nén x Nam 5/8 Inch x 1/2in | AG6TGA 46M547 700068-100813 / 16-1813 / 16 "150 psi1 / 2 "5 / 8 "€15.92
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 700068-0808 Đầu nối Đồng thau chì thấp nén x Nam 1/2in | AG6TGB 46M548 700068-080811 / 16-2013 / 16 "200 psi1 / 2 "1 / 2 "€21.85
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 700068-0608 Đầu nối Đồng thau chì thấp nén x Nam 3/8 Inch x 1/2in | AG6TGD 46M550 700068-06089 / 16-2413 / 16 "200 psi1 / 2 "3 / 8 "€12.88
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 700068-0606 Đầu nối Đồng thau chì thấp nén x Nam 3/8in | AG6TGE 46M551 700068-06069 / 16-2411 / 16 "200 psi3 / 8 "3 / 8 "€8.91
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700068-0604 Đầu nối Đồng thau chì thấp nén x Nam 3/8 Inch x 1/4in | AG6TGF 46M552 700068-06049 / 16-249 / 16 "200 psi1 / 4 "3 / 8 "€8.16
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700068-0602 Đầu nối Đồng thau chì thấp nén x Nam 3/8 Inch x 1/8in | AG6TGG 46M553 700068-06029 / 16-249 / 16 "200 psi1 / 8 "3 / 8 "€7.42
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700068-0504 Đầu nối Đồng thau chì thấp nén x Nam 5/16 Inch x 1/4in | AG6TGH 46M554 700068-05041 / 2-249 / 16 "300 psi1 / 4 "5 / 16 "€8.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Đầu nối 700068-0806 Nén đồng chì thấp x Nam 1/2 inch x 3 / 8in
€11.06 /đơn vị