Kim loại Anderson 700061-08 | Đai ốc nén đồng thau chì thấp 1/2in | 46m569 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700061-08 Đai ốc nén đồng thau chì thấp 1/2in | AG6TGZ 46M569

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-08 Đai ốc nén đồng thau thấp 1/2in

Trong kho
Khoản mục: AG6TGZ Mẫu: 700061-08Tham chiếu chéo: 46M569

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€4.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiên
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Kích thước chủ đề nén11 / 16-20
Kiểu kết nốiNén
Kích thước hex3 / 4 "
Max. Sức ép200 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 704020-0604 Đai ốc Đồng thau có hàm lượng chì thấp 1000 Psi | AF7EXM 20XN20 704020-0604--1000 psi1 / 4 "x 3 / 8"€11.68
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 704020-0806 Đai ốc Đồng thau có hàm lượng chì thấp 750 Psi | AF7EXN 20XN21 704020-0806--750 psi3 / 8 "x 1 / 2"€16.89
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 704020-1008 Đai ốc Đồng thau có hàm lượng chì thấp 650 Psi | AF7EXP 20XN22 704020-1008--650 psi1 / 2 "x 5 / 8"€22.61
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700061-06 Đai ốc nén đồng thau chì thấp 3/8in | AG6THA 46M570 700061-069 / 16-245 / 8 "200 psi3 / 8 "€2.51
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700061-05 Đai ốc nén đồng thau chì thấp 5/16in | AG6THB 46M571 700061-051 / 2-249 / 16 "300 psi5 / 16 "€2.30
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700061-04 Đai ốc nén đồng thau chì thấp 1/4in | AG6THC 46M572 700061-047 / 16-241 / 2 "300 psi1 / 4 "€1.88
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700061-03 Đai ốc nén đồng thau chì thấp 3/16in | AG6THD 46M573 700061-033 / 8-247 / 16 "400 psi3 / 16 "€1.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-08 Đai ốc nén đồng thau thấp 1/2in
€4.25 /đơn vị