Kim loại Anderson 211280a | Ống xả thép Mnpt X 3/8 In | 1vpy6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 211280A Vòi xả thép Mnpt x Ống 3/8 In | AB3WZZ 1VPY6

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 211280A Vòi xả thép Mnpt x Ống 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AB3WZZ phần: 211280ATham chiếu chéo: 1VPY6

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€67.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccống con gà trống
Vật liệu cơ thểThép
Phong cách cơ thểgóc
Kiểu kết nốiMNPT x vòi
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýCanh
Kích thước hex11 / 16 "
Ống bên trong Dia.5 / 8 "
Max. Sức ép150 psi
Chiều cao tổng thể2.875 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7412200035
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Vị trí chỗ ngồi (Nội bộ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 211273A Vòi xả thép Mnpt x Ống 3/8 In | AB3WZY 1VPY5 211273A€70.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 211280A Vòi xả thép Mnpt x Ống 3/8 In
€67.40 /đơn vị