ANDERSEN 2202750068 Enviro Plus (tm) Mat Brown 6 x 8 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thảm lối vào trải thảm |
Kháng khuẩn | Không |
Vật liệu sao lưu | Cao su vụn |
Chống chất lỏng phanh | Không |
Màu | nâu |
Cạnh | Vát |
Chống cháy / chống cháy | Không chống cháy hoặc làm chậm |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
Chiều dài | 8ft. |
Điện trở Mat | Anti-Static |
Thuộc tính Mat | Anti-Static |
Hình dạng Mat | Hình chữ nhật |
Mẫu bề mặt Mat | Dệt kim cương |
Mat dệt | Đấm kim |
Vật chất | PET Polyester |
Vật liệu bề mặt | polypropylene |
bề dầy | 1 / 4 " |
Chiều rộng | 6ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 16.78 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 5703308080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Mẫu bề mặt Mat | Vật liệu sao lưu | Màu | Mat dệt | Vật chất | Vật liệu bề mặt | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20296700023 | - | Cao su vụn | Đen | Đấm kim | PET Polyester | polypropylene | 3 / 8 " | 2ft. | €54.30 | |
20296700035 | - | Cao su vụn | Đen | Đấm kim | PET Polyester | polypropylene | 3 / 8 " | 3ft. | €111.34 | |
2202700023 | Dệt kim cương | Cao su vụn | Đen | Đấm kim | PET Polyester | polypropylene | 1 / 4 " | 2ft. | €71.16 | |
2202700034 | Dệt kim cương | Cao su vụn | Đen | Đấm kim | PET Polyester | polypropylene | 1 / 4 " | 3ft. | €135.88 | |
2202700035 | Dệt kim cương | Cao su vụn | Đen | Đấm kim | PET Polyester | polypropylene | 1 / 4 " | 3ft. | €169.96 | |
2202700046 | Dệt kim cương | Cao su vụn | Đen | Đấm kim | PET Polyester | polypropylene | 1 / 4 " | 4ft. | €245.27 | |
2202700068 | Dệt kim cương | Cao su vụn | Đen | Đấm kim | PET Polyester | polypropylene | 1 / 4 " | 6ft. | €541.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.