Andersen 04420230300000 | Hog Heaven Fashion(tm) Mat 3 X 8 Feet Đen | 9gd93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANDERSEN 04420230300000 Hog Heaven Fashion(tm) Mat 3 x 8 Feet Đen | AF4RAC 9GD93

ANDERSEN 04420230300000 Hog Heaven Fashion(tm) Thảm 3 x 8 Chân Đen

Trong kho
Khoản mục: AF4RAC phần: 04420230300000Tham chiếu chéo: 9GD93
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
€220.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMat chống mệt mỏi
Chống mệt mỏi
Kháng khuẩnKhông
Vật liệu sao lưuPVC nitrile
Chống chất lỏng phanhKhông
MàuĐen
CạnhVát
Chống cháy / chống cháyKhông chống cháy hoặc làm chậm
Chiều dài8ft.
Điện trở MatAnti-Static
Thuộc tính MatChống trượt
Mẫu bề mặt MatKim cương nổi
Vật chấtpolypropylene
bề dầy7 / 8 "
Chiều rộng3ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.56
Chiều cao tàu (cm)2.21
Chiều rộng tàu (cm)91.44
Mã HS4016910000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtVật liệu sao lưuMàuVật liệu bề mặtbề dầyChiều rộngMụcChiều dàiGiá cả
ANDERSEN 04140000023000 Đệm Max (tm) Thảm 2 Chân x 3 Chân Đen | AD2UMG 3UFC7 04140000023000PVC nitrileBọt Vinyl Nitrile Cell kínĐenNitrile5 / 8 "2ft.Mat chống mệt mỏi3ft.€86.70
ANDERSEN 04140000035000 Đệm Max (tm) Thảm 3 Feet x 5 Feet Đen | AD2UMH 3UFC9 04140000035000PVC nitrileBọt Vinyl Nitrile Cell kínĐenNitrile5 / 8 "3ft.Mat chống mệt mỏi5ft.€185.48
ANDERSEN 04210000023100 Hog Heaven(tm) Mat 2 Ft x 2 Feet 9 Inch Đen | AD2WKE 3VFR4 04210000023100Cao su nitrilePVC nitrileĐenNitrile5 / 8 "2ft.Mat chống mệt mỏi2 '9 "€68.53
ANDERSEN 04230020023100 Hog Heaven(tm) Mat 2 x 2 Feet 9 Inch Đen Vàng | AD2WKF 3VFR6 04230020023100Cao su nitrilePVC nitrileĐen với viền sọc vàngNitrile5 / 8 "2ft.Mat chống mệt mỏi2 '9 "€110.69
ANDERSEN 04210000035100 Hog Heaven(tm) Mat 33 In x 4 Feet 10 Inch Đen | AD2WKG 3VFR8 04210000035100Cao su nitrilePVC nitrileĐenNitrile5 / 8 "33 "Mat chống mệt mỏi4 '10 "€143.40
ANDERSEN 04230020035100 Hog Heaven(tm) Mat 33 In x 4 Feet 10 Inch Đen/vàng | AD2WKH 3VFT1 04230020035100Cao su nitrilePVC nitrileĐen với viền sọc vàngNitrile5 / 8 "33 "Mat chống mệt mỏi4 '10 "€240.18
ANDERSEN 04210000312100 Hog Heaven(tm) Mat 33 In x 11 Feet 10 Inch Đen | AD2WKJ 3VFT3 04210000312100Cao su nitrilePVC nitrileĐenNitrile5 / 8 "33 "Mat chống mệt mỏi11 '10 "€673.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSEN 04420230300000 Hog Heaven Fashion(tm) Thảm 3 x 8 Chân Đen
€220.91 /đơn vị