Ams 214.98 | Ống, Đường kính trong 3/16 inch, Đường kính ngoài 1/4 inch, Chiều dài 50 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống AMS 214.98, Đường kính trong 3/16 inch, Đường kính ngoài 1/4 inch, Chiều dài 50 ft | AD8YRA 4NMJ9

AMS Ống 214.98, Đường kính trong 3/16 inch, Đường kính ngoài 1/4 inch, Chiều dài 50 ft

Trong kho
Khoản mục: AD8YRA phần: 214.98Tham chiếu chéo: 4NMJ9
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
€218.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng Fluoropolymer
Bên trong Dia.3 / 16 "
Chiều dài50 ft.
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Kiểu3/16 "ID x 1/4" OD x 50 Feet

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)46.23
Chiều rộng tàu (cm)46.23
Mã HS3917210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKiểuGiá cả
AMS 214.99 Ống, Đường kính trong 3/16 inch, Đường kính ngoài 1/4 inch, Chiều dài 100 ft | AD8YRB 4NMK1 214.99100 ft.3/16 "ID x 1/4" OD x 100 Feet€407.28
AMS 215.00 Ống Fluoropolymer, Đường kính trong 3/16 inch, Đường kính ngoài 1/4 inch, Chiều dài 250 ft | AD8YRC 4NMK2 215.00250 ft.3/16 "ID x 1/4" OD x 250 Feet€883.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMS Ống 214.98, Đường kính trong 3/16 inch, Đường kính ngoài 1/4 inch, Chiều dài 50 ft
€218.79 /đơn vị