AMS 209.34 Bộ dụng cụ khoan đất, đường kính 2-1/4 inch, chiều dài 4 ft, thép không gỉ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ dụng cụ làm đất mini |
Loại kết nối | 5/8 "phân luồng |
đường kính | 2.25 " |
Hố sâu | 16 Feet |
Chiều dài | 4 ft. |
Vật chất | Thép không gỉ |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 1398.27 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Mã HS | 8205100000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | đường kính | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
209.73 | 2.25 " | 3 ft. | Thép hợp kim 4130 mạ niken | €1,290.00 | |
209.33 | 2.25 " | 4 ft. | Thép hợp kim 4130 mạ niken | €1,360.67 | |
209.71 | 3.25 " | 3 ft. | Thép hợp kim 4130 mạ niken | €1,301.78 | |
209.31 | 3.25 " | 4 ft. | Thép hợp kim 4130 mạ niken | €1,322.40 | |
209.74 | 2.25 " | 3 ft. | Thép không gỉ | €1,684.53 | |
209.72 | 3.25 " | 3 ft. | Thép không gỉ | €1,664.01 | |
209.32 | 3.25 " | 4 ft. | Thép không gỉ | €1,720.56 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.