Ampco W-671b | Cờ Lê Kết Hợp 15/16 Inch 13-1/4in Chiều Dài Tổng Thể | 5mm08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê kết hợp AMPCO METAL W-671B 15/16 Inch 13-1/4in Chiều Dài Tổng Thể | AE4RJF 5MM08

AMPCO METAL W-671B Cờ lê kết hợp 15/16 inch Chiều dài tổng thể 13-1 / 4in

Trong kho
Khoản mục: AE4RJF phần: W-671BTham chiếu chéo: 5MM08
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
€211.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết hợp cờ lê
Kết thúcTự nhiên
Góc đầu15 Degrees
Vật chấtĐồng nhôm
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể12 13 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy15 / 16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC702535894580

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)32.26
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyTether có thểGiá cả
Cờ lê kết hợp AMPCO METAL W-678A Không phát tia lửa 12 điểm 1-9/16 In | AB6LNM 21XW08 W-678ANickel nhôm đồng18 11 / 16 "SAE1-9 / 16 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€332.46
Cờ lê kết hợp AMPCO METAL 1518 Không đánh lửa 12 điểm 2-5/8 In | AB6LNN 21XW13 1518Nickel nhôm đồng22.75 "SAE2.625 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€1,762.62
Cờ lê kết hợp AMPCO METAL 1354 Không đánh lửa 12 điểm 46mm | AB6LNP 21XW15 1354Nickel nhôm đồng22 11 / 16 "metric46mmCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€1,000.44
Cờ lê kết hợp AMPCO METAL 1356 Không đánh lửa 12 điểm 50mm | AB6LNQ 21XW17 1356Nickel nhôm đồng22 11 / 16 "metric50mmCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€1,000.44
Cờ lê kết hợp AMPCO METAL 1358 Không đánh lửa 12 điểm 55mm | AB6LNR 21XW18 1358Nickel nhôm đồng22 11 / 16 "metric55mmCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€1,164.90
Cờ lê kết hợp AMPCO METAL 1300 Không phát ra tia lửa 8mm x 4-1/2 In | AD6MFF 46C014 1300Nickel nhôm đồng4.5 "metric8Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€137.96
Cờ lê kết hợp AMPCO METAL W-670 Không đánh lửa 13/16 x 11-5/8 In | AD6MGC 46C034 W-670Nickel nhôm đồng11.625 "SAE13 / 16 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€179.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL W-671B Cờ lê kết hợp 15/16 inch Chiều dài tổng thể 13-1 / 4in
€211.40 /đơn vị