Ampco W-678a | Cờ lê kết hợp không đánh lửa 12 điểm 1-9/16 In | 21xw08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê kết hợp AMPCO METAL W-678A Không phát tia lửa 12 điểm 1-9/16 In | AB6LNM 21XW08

AMPCO METAL Cờ lê kết hợp W-678A Không phát tia lửa 12 điểm 1-9 / 16 In

Trong kho
Khoản mục: AB6LNM phần: W-678ATham chiếu chéo: 21XW08
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
€317.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết hợp cờ lê
Kết thúcTự nhiên
Góc đầu15 Degrees
Vật chấtNickel nhôm đồng
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể18 11 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1-9 / 16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)49.53
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyTether có thểGiá cả
Cờ lê kết hợp AMPCO METAL 1518 Không đánh lửa 12 điểm 2-5/8 In | AB6LNN 21XW13 1518Nickel nhôm đồng22.75 "SAE2.625 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€1,602.65
Cờ lê kết hợp AMPCO METAL 1354 Không đánh lửa 12 điểm 46mm | AB6LNP 21XW15 1354Nickel nhôm đồng22 11 / 16 "metric46mmCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€894.06
Cờ lê kết hợp AMPCO METAL 1356 Không đánh lửa 12 điểm 50mm | AB6LNQ 21XW17 1356Nickel nhôm đồng22 11 / 16 "metric50mmCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€927.64
Cờ lê kết hợp AMPCO METAL 1358 Không đánh lửa 12 điểm 55mm | AB6LNR 21XW18 1358Nickel nhôm đồng22 11 / 16 "metric55mmCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€1,095.14
Cờ lê kết hợp AMPCO METAL 1300 Không phát ra tia lửa 8mm x 4-1/2 In | AD6MFF 46C014 1300Nickel nhôm đồng4.5 "metric8Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€129.92
Cờ lê kết hợp AMPCO METAL W-670 Không đánh lửa 13/16 x 11-5/8 In | AD6MGC 46C034 W-670Nickel nhôm đồng11.625 "SAE13 / 16 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€171.05
Cờ lê kết hợp AMPCO METAL W-673A Không đánh lửa 1-3/16 x 15-3/8 In | AD6MGD 46C035 W-673ANickel nhôm đồng15.375 "SAE1.187 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€254.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL Cờ lê kết hợp W-678A Không phát tia lửa 12 điểm 1-9 / 16 In
€317.05 /đơn vị