Ampco W-213 | Cờ Lê Ống Thẳng Dài 18 Inch | 4dc08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê ống thẳng AMPCO METAL W-213 Chiều dài 18 inch | AD7BEZ 4DC08

AMPCO METAL W-213 Cờ lê ống thẳng Chiều dài 18 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7BEZ phần: W-213Tham chiếu chéo: 4DC08
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
€481.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê ống thẳng
Xử lý vật liệuĐồng nhôm
Loại xử lýI-Beam
Hàm công suất3.187 "
Vật liệu hàmĐồng nhôm
Loại hàmTiêu chuẩn
Chiều dài tổng thể18 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC702535897383

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.13
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8204120000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuHàm công suấtVật liệu hàmLoại hàmChiều dài tổng thểGiá cả
Cờ lê ống thẳng AMPCO METAL W-212 dài 14 inch | AD7BEY 4DC07 W-212Đồng nhôm2-13 / 16 "Đồng nhômTiêu chuẩn14 "€360.66
Cờ lê ống thẳng AMPCO METAL W-214 dài 24 inch | AD7BFA 4DC10 W-214Đồng nhôm4.25 "Đồng nhômTiêu chuẩn24 "€621.84
Cờ lê ống AMPCO METAL W-211 Nhôm đồng dài 10 inch | AD9GBT 4RPC2 W-211Đồng nhôm2.5 "Đồng nhômSảnh10 "€327.17
Cờ lê ống AMPCO METAL W-216AL Nhôm dài 48 inch | AF4CTY 8RF38 W-216ALNhôm5"NhômRăng cưa48 "€1,524.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL W-213 Cờ lê ống thẳng Chiều dài 18 inch
€481.39 /đơn vị