Ampco S-39 | Tua Vít Không Đánh Lửa 1/4 X 9-5/8 In | 46c066 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tuốc nơ vít AMPCO METAL S-39 Không đánh lửa 1/4 x 9-5/8 In | AD6MHM 46C066

AMPCO METAL Tuốc nơ vít S-39 Không phát tia lửa 1/4 x 9-5 / 8 In

Trong kho
Khoản mục: AD6MHM Model: S-39Tham chiếu chéo: 46C066
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
€53.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCái vặn vít
Kết thúcTự nhiên
Thiết kế xử lýSáo
Xử lý vật liệuAcetate
Chiều dài tổng thể9.625 "
Chiều dài chân5.875 "
Vật liệu chânHợp kim đồng berili
Hình dạng chânTròn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo1 / 4 "
Kiểu MẹoKeystone Rãnh
Nhóm kiểu Mẹorãnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)23.37
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8205400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều dài chânKích thước mẹoGiá cả
Tuốc nơ vít AMPCO METAL S-36 không phát ra tia lửa 5/32 x 8-1/2 In | AD6MFR 46C024 S-368.5 "4.75 "5 / 32 "€42.05
Tuốc nơ vít AMPCO METAL S-38 không phát ra tia lửa 1/4 x 7-5/8 In | AD6MFU 46C026 S-387.625 "4"1 / 4 "€44.40
Tuốc nơ vít AMPCO METAL S-34 không phát ra tia lửa 1/8 x 5-1/2 In | AD6MHA 46C055 S-345.5 "2.375 "1 / 8 "€32.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL Tuốc nơ vít S-39 Không phát tia lửa 1/4 x 9-5 / 8 In
€53.75 /đơn vị