AMPCO METAL PP-96 Cọc cực không phát tia lửa Chiều dài 96 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cọc cực |
Thiết kế xử lý | Sảnh |
Xử lý Chiều dài | 96 " |
Xử lý vật liệu | Sợi thủy tinh màu vàng |
Vật liệu đầu | Không đánh lửa, không từ tính, chống ăn mòn, đồng nhôm niken |
Kích cỡ đầu | 5-11/16" x 1-3/4" |
Loại đầu | 1 Răng, Móc Mỹ |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 242.06 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Mã HS | 8201406080 |
Sản phẩm | Mô hình | Thiết kế xử lý | Xử lý Chiều dài | Xử lý vật liệu | Vật liệu đầu | Loại đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-72 | D | 15 " | Sợi thủy tinh | Thép | Không bắt lửa, không từ tính, chống ăn mòn | €593.80 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.