AMPCO METAL PP-72 Pike Pole Fiberglass 15 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cọc cực |
Thiết kế xử lý | D |
Xử lý Chiều dài | 15 " |
Xử lý vật liệu | Sợi thủy tinh |
Vật liệu đầu | Thép |
Kích cỡ đầu | 5-11/16" x 1-3/4" |
Loại đầu | Không bắt lửa, không từ tính, chống ăn mòn |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.96 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Mã HS | 8201406080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Thiết kế xử lý | Xử lý Chiều dài | Xử lý vật liệu | Vật liệu đầu | Loại đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-96 | Sảnh | 96 " | Sợi thủy tinh màu vàng | Không đánh lửa, không từ tính, chống ăn mòn, đồng nhôm niken | 1 Răng, Móc Mỹ | €551.01 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.