Ampco P-49 | Cú đấm chốt tròn không phát ra tia lửa 5/64 X 4-3/16 Inch | 21xv81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMPCO METAL P-49 Đấm chốt tròn không phát ra tia lửa 5/64 x 4-3/16 Inch | AF7LWV 21XV81

AMPCO METAL P-49 Đục chốt tròn Không phát tia lửa 5/64 x 4-3 / 16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7LWV phần: P-49Tham chiếu chéo: 21XV81
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
€144.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐục ghim tròn
Xây dựngĐồng nhôm
Thiết kế1 mảnh
Chiều dài4.187 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo5 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8203406000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Không đánh lửa, không từ tính, chống ăn mòn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexChiều dàiKích thước mẹoGiá cả
AMPCO METAL P-50 Đấm chốt tròn 1/8 x 5 Không phát ra tia lửa | AD9GDQ 4RPK6 P-503 / 8 "5"1 / 8 "€36.93
AMPCO METAL P-51 Đấm chốt tròn 1/4 x 6 Không phát ra tia lửa | AD9GDR 4RPK7 P-519 / 16 "6"1 / 4 "€56.20
AMPCO METAL P-52 Đục chốt tròn 3/8 x 7 Không phát ra tia lửa | AD9GDT 4RPK8 P-529 / 16 "7"3 / 8 "€62.11
AMPCO METAL P-53 Đấm chốt tròn 1/2 x 8 Không phát ra tia lửa | AD9GDU 4RPK9 P-5311 / 16 "8"1 / 2 "€75.30
AMPCO METAL P-54 Đục chốt tròn 5/8 x 9 Không phát ra tia lửa | AD9GDV 4RPL1 P-5413 / 16 "9"5 / 8 "€107.10
AMPCO METAL P-48 Máy đục lỗ tròn không phát ra tia lửa 1/16 x 4-3/16 Inch | AF7LWT 21XV79 P-48-4.187 "1 / 16 "€144.14
AMPCO METAL P-51A Máy đục lỗ tròn không phát ra tia lửa 5/16 x 6 Inch | AF7LWU 21XV80 P-51A-6"5 / 16 "€60.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL P-49 Đục chốt tròn Không phát tia lửa 5/64 x 4-3 / 16 inch
€144.85 /đơn vị