Ampco Nd-3/16 | Nut Driver 3/16 Inch Rãnh rắn 3-7/16 Inch | 21xv31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều khiển đai ốc AMPCO METAL ND-3/16 3/16 Inch Rãnh rắn 3-7/16 inch | AG9RJT 21XV31

AMPCO METAL ND-3/16 Nut Driver 3/16 inch Solid Fluted 3-7 / 16 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9RJT phần: ND-3/16Tham chiếu chéo: 21XV31
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
€79.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển Nut
Xử lý MàuMàu vàng
Thiết kế xử lýSáo
Xử lý vật liệuCellulose acetate
Kích thước hex3 / 16 "
Chiều dài tổng thể6.875 "
SAE hoặc MetricSAE
Chiều dài chân3.437 "
Vật liệu chânNickel nhôm đồng
Loại chânVòng tròn rắn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Không đánh dấu: Có
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt
  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Nut Holding: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricChiều dài chânVật liệu chânGiá cả
Bộ điều khiển đai ốc AMPCO METAL ND-8MM Hex 8 mm không phát ra tia lửa | AF7LVF 21XV44 ND-8MM8.0mm8.437 "metric5.125 "Không đánh lửa, không từ tính, chống ăn mòn, đồng nhôm niken€96.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL ND-3/16 Nut Driver 3/16 inch Solid Fluted 3-7 / 16 inch
€79.49 /đơn vị