Ampco Ip-31 | Kìm kết hợp có thể điều chỉnh cách điện 8-3/16 In | 24y875 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm kết hợp điều chỉnh được AMPCO METAL IP-31 cách điện 8-3/16 In | AB8AAD 24Y875

AMPCO METAL Kìm kết hợp có thể điều chỉnh IP-31 Cách điện 8-3 / 16 In

Trong kho
Khoản mục: AB8AAD phần: IP-31Tham chiếu chéo: 24Y875
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
€275.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm chống trượt cách điện không đánh lửa
Kết thúcTự nhiên
Loại xử lýĐệm Grip
Hàm dài15 / 16 "
Hàm rộng1"
Vật chấtĐồng nhôm
Tối đa Mở hàm1 / 2 "
Chiều dài tổng thể8.187 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC702535881962
Kìm cắt dâyKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL Kìm kết hợp có thể điều chỉnh IP-31 Cách điện 8-3 / 16 In
€275.87 /đơn vị