STAFFORD MFG 2L008H Cổ trục, Loại bản lề, Lỗ khoan 1/2 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 1 / 2 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 1.250 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 8-32 x 1/2 |
Kiểu | Cường độ cao |
Chiều rộng | 0.375 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Vật liệu trục vít | Kích thước vít | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L006H | 0.313 " | 3 / 8 " | 1215 | Thép | 1.063 " | Thép hợp kim | 6-32 x 3/8 | Cường độ cao | €29.06 | RFQ
|
2L010H | 0.406 " | 5 / 8 " | 1215 | Thép | 1.500 " | Thép hợp kim | 10-32 x 5/8 | Cường độ cao | €48.49 | RFQ
|
2L012H | 0.500 " | 3 / 4 " | 1215 | Thép | 1.750 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | Cường độ cao | €38.87 | RFQ
|
2L014H | 0.500 " | 7 / 8 " | 1215 | Thép | 1.875 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | Cường độ cao | €35.66 | RFQ
|
2L100H | 0.500 " | 1" | 1215 | Thép | 2" | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | Cường độ cao | €34.38 | RFQ
|
2L102H | 0.500 " | 1-1 / 8 " | 1215 | Thép | 2.125 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | Cường độ cao | €37.13 | RFQ
|
2L103H | 0.500 " | 1-3 / 16 " | 1215 | Thép | 2.125 " | Thép hợp kim | 1/4-28 x 3/4 | Cường độ cao | €39.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.