Ametek Lamb 833490-52 | Bộ chổi than động cơ thay thế, Carbon, 120vac, Gói 2 | 4hcg9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bàn chải carbon AMETEK LAMB 833490-52, Bộ 2 | AD7YBG 4HCG9

AMETEK LAMB 833490-52 Bàn chải carbon, Bộ 2 chiếc

Trong kho
Khoản mục: AD7YBG Mẫu: 833490-52Tham chiếu chéo: 4HCG9
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
€11.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chổi than động cơ thay thế
Chiều cao0.5 "
Chiều dài2.8 "
Chiều cao tổng thể1 / 2 "
Chiều dài tổng thể2 13 / 16 "
Chiều rộng tổng thể2 / 5 "
KiểuCarbon
điện áp120 VAC
Chiều rộng0.4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8503009520
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápChiều dàiKiểuGiá cả
Bàn chải carbon AMETEK LAMB 833474-51, Bộ 2 | AD7YBF 4HCG8 833474-51230 VAC2.8 "Carbon€14.63
Bàn chải carbon AMETEK LAMB 833494-50, Bộ 2 | AD7YBH 4HCH1 833494-5036 VDC-Carbon€14.04
AMETEK LAMB 833494-54 Bộ chổi than động cơ thay thế, Carbon, 24VDC, Gói 2 | AD7YBJ 4HCH2 833494-5424 VDC2.8 "Carbon€14.16
Bàn chải carbon AMETEK LAMB 833446-65, Bộ 2 | AD7YBK 4HCH3 833446-65120 VAC-Carbon€13.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMETEK LAMB 833490-52 Bàn chải carbon, Bộ 2 chiếc
€11.14 /đơn vị