Ametek Lamb 5409-33-2 | Động cơ Ac/dc đa năng, 1/4 mã lực, 19500 vòng/phút, 120vac | 3gxf6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMETEK LAMB 5409-33-2 Động cơ AC/DC đa năng, 1/4 HP, 19500 RPM, 120VAC | AC9JWC 3GXF6

AMETEK LAMB 5409-33-2 Động cơ AC/DC đa năng, 1/4 HP, 19500 RPM, 120VAC

Trong kho
Khoản mục: AC9JWC phần: 5409-33-2Tham chiếu chéo: 3GXF6
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
€76.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ AC / DC đa năng
Tuổi thọ bàn chải trung bình200 giờ.
Vòng biBanh
Body Dia.2.437 "
Bao vâyMở Dripproof
Kết thúcMen đen
Khung hìnhKhông chuẩn
Vật liệu vỏNhựa nhiệt rắn
HP1/4
Hz60
Đầu vào Watts480
Lớp cách nhiệtA
Chiều dài ít trục3.5 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơMáy cắt chìa khóa
Thiết kế động cơAC / DC đa năng
Thiết kế vỏ động cơMở
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơ
Xoay trục động cơCCWSE
Bảo vệ nhiệt động cơMột Châu
Gắn kết
Gắn lỗ(2) # 8-32
RPM bảng tên19,500
Gắn OC2 1 / 4 "
Chiều dài tổng thể4 11 / 16 "
Giai đoạn1
Bảng thông số sản phẩmametek-lamb-5409-33-2.pdf
RotationKim đồng hồ
Phạm vi RPMHơn 3600
Yếu tố dịch vụ1
Trục Dia.5 / 16 "
Chiều dài trục1 3 / 16 "
Bảo vệ nhiệtMột Châu
UPC094706128212
điện áp120

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.84
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Mã HS8501204000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

Động cơ AC/DC đa năng Ametek Lamb 5409-33-2 cung cấp năng lượng để chạy máy khoan, máy chà nhám, máy định tuyến, máy cưa đĩa và máy cưa lọng. Nó có thể hoạt động hiệu quả với cả nguồn điện AC và DC.

Tính năng, đặc điểm:

  • Động cơ AC / DC đa năng này cung cấp tốc độ vòng/phút là 19500, tạo điều kiện vận hành nhanh chóng để mang lại hiệu suất công cụ hiệu quả.
  • Nó có vòng bi để tăng cường độ bền và vận hành trơn tru, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong thời gian dài.
  • Động cơ AC/DC đa năng này có vỏ mở, giúp tản nhiệt hiệu quả và kéo dài tuổi thọ động cơ.
  • Nó đi kèm với chứng nhận CSA (LR31393) và danh sách UL (E47185), đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn để vận hành liền mạch.

Phụ kiện tương thích:

  • Đai chữ V Dayton: Những dây curoa này được thiết kế để bổ sung cho hoạt động của động cơ AC / DC đa năng, đảm bảo truyền tải điện năng tối ưu và hiệu quả trong các ứng dụng công nghiệp và DIY khác nhau.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Cơ chế bảo vệ nhiệt hoạt động như thế nào trong động cơ này?

A. Động cơ đi kèm với cơ chế bảo vệ nhiệt một lần giúp ngăn ngừa quá nhiệt bằng cách tự động tắt động cơ nếu nhiệt độ vượt quá giới hạn an toàn.

Hỏi. Tuổi thọ chổi than trung bình của Động cơ AC / DC đa năng này là bao nhiêu?

A. Chổi than của động cơ có tuổi thọ trung bình là 200 giờ, đảm bảo hoạt động lâu dài trước khi cần thay thế.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRPM bảng tênChiều dài tổng thểChiều dài trụcGiá cả
AMETEK LAMB 5409-3-2 Động cơ AC/DC đa năng, 1/4 HP, 20000 RPM, 120VAC | AC8VFW 3EAK4 5409-3-220,0004.375 "7 / 8 "€81.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMETEK LAMB 5409-33-2 Động cơ AC/DC đa năng, 1/4 HP, 19500 RPM, 120VAC
€76.98 /đơn vị