Ametek Lamb 5409-3-2 | Động cơ Ac/dc đa năng, 1/4 mã lực, 20000 vòng/phút, 120vac | 3eak4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMETEK LAMB 5409-3-2 Động cơ AC/DC đa năng, 1/4 HP, 20000 RPM, 120VAC | AC8VFW 3EAK4

AMETEK LAMB 5409-3-2 Động cơ AC/DC đa năng, 1/4 HP, 20000 RPM, 120VAC

Trong kho
Khoản mục: AC8VFW phần: 5409-3-2Tham chiếu chéo: 3EAK4
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
€81.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ AC / DC đa năng
Tuổi thọ bàn chải trung bình200 giờ.
Vòng biBanh
Body Dia.2.437 "
Bao vâyMở Dripproof
Kết thúcMen đen
Khung hìnhKhông chuẩn
Vật liệu vỏNhựa nhiệt rắn
HP1/4
Hz60
Đầu vào Watts480
Lớp cách nhiệtA
Chiều dài ít trục3.5 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơMáy cắt chìa khóa
Thiết kế động cơAC / DC đa năng
Thiết kế vỏ động cơMở
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơ
Xoay trục động cơCCWSE
Bảo vệ nhiệt động cơMột Châu
Gắn kết
Gắn lỗ(2) # 8-32
RPM bảng tên20,000
Gắn OC2 1 / 4 "
Chiều dài tổng thể4.375 "
Giai đoạn1
Bảng thông số sản phẩmametek-lamb-5409-3-2.pdf
RotationKim đồng hồ
Phạm vi RPMHơn 3600
Yếu tố dịch vụ1
Trục Dia.5 / 16 "
Chiều dài trục7 / 8 "
Bảo vệ nhiệtMột Châu
UPC305275176444
điện áp120

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.8
Chiều cao tàu (cm)16
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Mã HS8501204000
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRPM bảng tênChiều dài tổng thểChiều dài trụcGiá cả
AMETEK LAMB 5409-33-2 Động cơ AC/DC đa năng, 1/4 HP, 19500 RPM, 120VAC | AC9JWC 3GXF6 5409-33-219,5004 11 / 16 "1 3 / 16 "€76.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMETEK LAMB 5409-3-2 Động cơ AC/DC đa năng, 1/4 HP, 20000 RPM, 120VAC
€81.39 /đơn vị