AMERICRAFT MANUFACTURING Quạt hút 924-1 / 4-3-EXP, Chống cháy nổ, Áp suất cao, Kích thước 24 inch, 3 pha, 1/4 HP
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió |
Lưỡi Dia. | 24 " |
Loại ổ | trực tiếp |
HP | 1/4 |
RPM của động cơ | 1725 |
Loại động cơ | Chống cháy nổ |
Giai đoạn | 3 |
điện áp | 230/460 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Lưỡi Dia. | HP | RPM của động cơ | Giai đoạn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
912-1 / 4-1-EXP | 12 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | €1,407.00 | RFQ
|
912-1 / 4-1-TEFC | 12 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | €981.27 | RFQ
|
912-1 / 4-3-EXP | 12 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | €1,242.82 | RFQ
|
912-1 / 4-3-TEFC | 12 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | €1,008.00 | RFQ
|
916-1 / 4-1-EXP | 16 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | €1,578.82 | RFQ
|
916-1 / 4-1-TEFC | 16 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | €1,153.09 | RFQ
|
916-1 / 4-3-EXP | 16 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | €1,414.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.