AMERICRAFT MANUFACTURING Quạt hút 742-2-1-TEFC, Kích thước 42 inch, 1 pha, 2 HP
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió |
Lưỡi Dia. | 42 " |
Loại ổ | Dây lưng |
Bao vây | TEFC |
HP | 2 |
RPM của động cơ | 1725 |
Giai đoạn | 1 |
điện áp | 115/230 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Lưỡi Dia. | HP | Giai đoạn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
624-1 / 3-1-TEFC | 24 " | 1/3 | 1 | 115/230 | €1,447.09 | RFQ
|
624-1 / 3-3-TEFC | 24 " | 1/3 | 3 | 230/460 | €1,416.55 | RFQ
|
624-1 / 2-1-TEFC | 24 " | 1/2 | 1 | 115/230 | €1,361.18 | RFQ
|
624-1 / 2-3-TEFC | 24 " | 1/2 | 3 | 230/460 | €1,330.64 | RFQ
|
624-3 / 4-1-TEFC | 24 " | 3/4 | 1 | 115/230 | €1,382.18 | RFQ
|
624-3 / 4-3-TEFC | 24 " | 3/4 | 3 | 230/460 | €1,397.45 | RFQ
|
624-1-1-TEFC | 24 " | 1 | 1 | 115/230 | €1,632.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.