American Lock A7201ka | Ổ Khóa Hình Ống Có Thể Khóa Lại Được 2 Inch H Giống Nhau | 4ezk7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMERICAN LOCK A7201KA Ổ Khóa Hình Ống Có Thể Chìa Khóa 2 Inch H Tương Tự | AD7KVE 4EZK7

AMERICAN LOCK A7201KA Ổ khóa hình ống có thể khóa lại 2 inch H Alike

Trong kho
Khoản mục: AD7KVE phần: A7201KATham chiếu chéo: 4EZK7
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
€60.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa hình ống có thể khóa lại
Màu cơ thểGói Bạc
Kết thúc cơ thểMạ crom
Vật liệu cơ thểThép rắn
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể7 / 8 "
Chiều rộng cơ thể1.75 "
MàuGói Bạc
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soát
Loại chínhNhư nhau
Số lượng quảng cáo đệm0
Số ghim7
Mở bằng Key No.15546
Có thể khóa lại
Cấp độ bảo mậtBảo mật cao
Cấu hình còngMở
Còng Dia.5 / 16 "
Chiều cao cùm2"
Vật liệu còngBoron cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng3 / 4 "
Hình dạngRectangular
Tính thời tiếtKhả năng chống ăn mòn cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8301108000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cùmGiá cả
AMERICAN LOCK A7200KA Ổ khóa hình ống có thể khóa lại 1-1/8InH Tương tự | AD7KVC 4EZK3 A7200KA1.125 "€55.69
AMERICAN LOCK A7202KA Ổ Khóa Hình Ống Có Thể Chìa Khóa 3 Inch H Tương Tự | AD7KVG 4EZL2 A7202KA3"€62.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMERICAN LOCK A7201KA Ổ khóa hình ống có thể khóa lại 2 inch H Alike
€60.87 /đơn vị