American Lock A5202 | 3kjt8 | Ổ khóa có chìa khóa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMERICAN LOCK A5202 Ổ khóa có khóa khác nhau 3 inch H 5 Pin Thép Boron | AC9VEA 3KJT8

AMERICAN LOCK Ổ khóa A5202 được khóa khác nhau 3 inch H 5 pin Boron thép

Trong kho
Khoản mục: AC9VEA Mẫu: A5202Tham chiếu chéo: 3KJT8
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
€48.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có chìa khóa
Màu cơ thểGói Bạc
Vật liệu cơ thểThép
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể3 / 4 "
Chiều rộng cơ thể1.75 "
MàuGói Bạc
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhKhóa khác nhau
Số ghim5
Có thể khóa lại
Cấp độ bảo mậtBảo mật cao
Cấu hình còngMở rộng
Còng Dia.5 / 16 "
Chiều cao cùm3"
Vật liệu còngThép hợp kim boron
Loại còngMở rộng
Chiều rộng còng3 / 4 "
Hình dạngRectangular
Tính thời tiếtChống ăn mòn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)14.61
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8301102000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại còngĐộ dày cơ thểChiều rộng cơ thểTính thời tiếtCó thể khóa lạiCấu hình còngCòng Dia.Chiều cao cùmGiá cả
KHÓA MỸ A50 Ổ Khóa Có Khóa Khác Nhau 1-1/8 Inch H 5 Chốt Ss | AC9VDQ 3KJR7 A50Mở7 / 8 "2"Chống ăn mònKhôngMở3 / 8 "1.125 "€35.99
AMERICAN LOCK A5100 Ổ khóa có khóa khác nhau 1 inch H 5 Pin Thép Boron | AC9VDV 3KJT2 A5100Mở3 / 4 "1.5 "Chống ăn mònMở1 / 4 "1"€38.76
AMERICAN LOCK A5102 Ổ khóa có khóa khác nhau 3 inch H 5 Pin Thép Boron | AC9VDX 3KJT4 A5102Mở rộng3 / 4 "1.5 "Chống ăn mònMở rộng1 / 4 "3"€44.40
AMERICAN LOCK A5200 Ổ khóa có khóa khác nhau 1-1/8 Inch H 5 Pin Thép Boron | AC9VDY 3KJT6 A5200Mở3 / 4 "1.75 "Khả năng chống ăn mòn caoMở5 / 16 "1.125 "€43.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMERICAN LOCK Ổ khóa A5202 được khóa khác nhau 3 inch H 5 pin Boron thép
€48.67 /đơn vị