American Lock A1105kas3grn | 6mcj9 | Khóa móc khóa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ Khóa AMERICAN LOCK A1105KAS3GRN Có Chìa Khóa Tương Tự Màu Xanh Lá Cây 1/4 Inch - Bộ 3 | AE9TKA 6MCJ9

AMERICAN LOCK A1105KAS3GRN Ổ khóa ổ khóa có chìa khóa Alike Green 1/4 inch - Gói 3

Trong kho
Khoản mục: AE9TKA phần: A1105KAS3GRNTham chiếu chéo: 6MCJ9
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
€78.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểmàu xanh lá
Kết thúc cơ thểanodized
Chiều cao cơ thể1.875 "
Chiều dài cơ thể1.875 "
Vật liệu cơ thểanodized nhôm
Chiều rộng cơ thể1.5 "
Màumàu xanh lá
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácXác thực xác nhận quyền sở hữu môi trường UL
Loại chínhNhư nhau
Cơ chế khóaXi lanh Tumbler 5 chân
Khóa chínhKhông
Số phím2
Số ghim5
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1"
Vật liệu còngThép boron mạ Chrome
Loại còngMở
Chiều rộng còng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.49
Chiều cao tàu (cm)21.34
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS8301108000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểMàuLoại chínhCơ chế khóaChiều cao cùmLoại còngGiá cả
KHÓA MỸ A1106KARED16274 Ổ khóa khóa có khóa giống nhau Đường kính còng 1/4 inch màu đỏ | AB3GZT 1TDC3 A1106KARED16274đỏđỏNhư nhauTumbler 5 chân1.5 "Mở€28.51
KHÓA MỸ A1106KAYLW22165 Ổ khóa có khóa giống nhau Màu vàng Đường kính 1/4 inch | AB3GZU 1TDC4 A1106KAYLW22165Màu vàngMàu vàngNhư nhauTumbler 5 chân1.5 "Mở€28.51
KHÓA MỸ A1106KABLU15845 Ổ khóa có khóa có khóa giống nhau Đường kính 1/4 inch màu xanh | AB3GZV 1TDC5 A1106KABLU15845Màu xanh da trờiMàu xanh da trờiNhư nhauTumbler 5 chân1.5 "Mở€28.51
KHÓA MỸ A1106KAGRN55686 Ổ khóa khóa có chìa giống nhau Màu xanh lục 1/4in. Đường kính | AB3GZW 1TDC6 A1106KAGRN55686màu xanh lámàu xanh láNhư nhauTumbler 5 chân1.5 "Mở€28.51
KHÓA MỸ A1106KABLK35687 Ổ khóa có khóa có chìa giống nhau Màu đen 1/4in. Đường kính | AB3GZX 1TDC7 A1106KABLK35687ĐenĐenNhư nhauTumbler 5 chân1.5 "Mở€28.51
KHÓA MỸ A1106KAORJ65878 Khóa móc khóa có khóa giống nhau Đường kính 1/4 inch màu cam | AB3GZY 1TDC8 A1106KAORJ65878trái camtrái camNhư nhauTumbler 5 chân1.5 "Mở€28.51
KHÓA MỸ A1106KACLR51252 Ổ khóa khóa có khóa giống nhau Đường kính bạc 1/4 inch | AD7HUT 4EMZ8 A1106KACLR51252Gói BạcGói BạcNhư nhauTumbler 5 chân1.5 "Mở€27.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMERICAN LOCK A1105KAS3GRN Ổ khóa ổ khóa có chìa khóa Alike Green 1/4 inch - Gói 3
€78.00 /đơn vị