Ống lót máy khoan Mỹ 36541 | Còng neo | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

XE TẢI KHOAN MỸ 36541 Còng neo, 6500 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 2.94 inch | CD6KUY

NHẪN TĂNG ADB MFG. Cùm neo 36541, 6500 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 2.94 inch

Trong kho
Khoản mục: CD6KUY phần: 36541
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
€49.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo Shackle
Lớp3
LớpA
Chiều dài bên trong2.38 "
Chiều rộng bên trong1.69 "
Tải trọng6500 lbs.
Kích thước danh nghĩa5 / 8 "
Chiều rộng mở1.06 "
Chiều cao tổng thể4.19 "
Ghim Dia.0.75 "
Hệ thống đo lườnghoàng đế
bề dầy0.63 "
Chiều rộng2.94 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.76
Chiều cao tàu (cm)13.18
Chiều dài tàu (cm)11.51
Chiều rộng tàu (cm)6.4
Quốc giaUS

Tính năng, đặc điểm:

  • Hệ số thiết kế: Tải trọng giới hạn tối thiểu bằng 5 lần giới hạn tải trọng làm việc. Cùm neo loại bu lông được cung cấp với bu lông đầu mỏng và đai ốc có chốt chốt.
  • Thông số kỹ thuật: Đáp ứng Thông số kỹ thuật Liên bang RR – C, Loại IVA, Hạng A, Loại 3
  • Tất cả các kích thước đều gần đúng - các biến thể không ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc yếu tố thiết kế.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaTải trọngChiều cao tổng thểChiều rộngChiều rộng bên trongChiều rộng mởChiều dài bên trongGhim Dia.Giá cả
AMERICAN DRILL BUSHING 36511 Còng neo, 2000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 1.78 inch | CD6KUV 365113 / 8 "2000 lbs.2.49 "1.78 "1.03 "0.66 "1.44 "0.44 "€27.85
MÁY KHOAN XE ĐẠP MỸ 36521 Còng neo, 3000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 2.03 inch | CD6KUW 365217 / 16 "3000 lbs.2.91 "2.03 "1.16 "0.75 "1.69 "0.5 "€33.43
MÁY KHOAN XE ĐẠP MỸ 36531 Còng neo, 4000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 2.31 inch | CD6KUX 365311 / 2 "4000 lbs.3.28 "2.31 "1.31 "0.81 "1.88 "0.63 "€38.11
MÁY KHOAN XE ĐẠP MỸ 36551 Còng neo, 13000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 4.03 inch | CD6KUZ 365517 / 8 "13000 lbs.5.83 "4.03 "2.28 "1.44 "3.31 "1"€116.89
XE TẢI KHOAN MỸ 36561 Còng neo, 19000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 5.16 inch | CD6KVA 365611-1 / 8 "19000 lbs.7.47 "5.16 "2.91 "1.81 "4.25 "1.25 "€147.92
MÁY KHOAN XE ĐẠP MỸ 36571 Còng neo, 24000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 5.75 inch | CD6KVB 365711-1 / 4 "24000 lbs.8.25 "5.75 "3.25 "2.03 "4.69 "1.38 "€203.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NHẪN TĂNG ADB MFG. Cùm neo 36541, 6500 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 2.94 inch
€49.29 /đơn vị