vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U04006.100.0650 Structural Bolt 1-8 6-1/2 Length, 5PK | AB3EVF 1RU38

APPROVED VENDOR U04006.100.0650 Bu lông kết cấu Chiều dài 1-8 6-1/2", 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB3EVF phần: U04006.100.0650Tham chiếu chéo: 1RU38 / 166Y62
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
€46.20 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết cấu Bolt
Kết thúcTrơn
LớpA325
Đầu Dia.1.625 "
Chiều cao đầu39 / 64 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể6.5 "
Độ cứng RockwellC25 đến C34
Độ bền kéo120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.75 "
Kích thước chủ đề1-8
Loại sợiUNC
KiểuĐầu Hex nặng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.91
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS7318152030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.100.0650 Bu lông kết cấu Chiều dài 1-8 6-1/2", 5PK
€46.20 /đóng gói