Ống lót máy khoan Mỹ 36141 | Vòng hợp kim không hàn, 30000 Lbs. Khả năng chịu tải, Đường kính trong 6 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng đệm hợp kim không hàn MERICAN DRILL 36141, 30000 lbs. Khả năng chịu tải, Đường kính trong 6 inch | CD6KVE

NHẪN TẢI NỀN ADB MFG. Vòng hợp kim không hàn 36141, 30000 lbs. Khả năng chịu tải, đường kính trong 6 inch

Trong kho
Khoản mục: CD6KVE phần: 36141
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
€75.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng hợp kim không hàn
Bên trong Dia.6"
Tải trọng30000 lbs.
Vật chấtThép hợp kim
Hệ thống đo lườnghoàng đế
bề dầy1.375 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.67
Chiều cao tàu (cm)21.27
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)6.4
Quốc giaUS

Tính năng, đặc điểm:

  • Chất liệu: Thép hợp kim cường độ cao rèn
  • Hệ số thiết kế: Tải trọng giới hạn tối thiểu bằng 6 lần giới hạn tải làm việc.
  • Thông số kỹ thuật: Đáp ứng Thông số kỹ thuật Liên bang RR-C 271F, Loại VI
  • Kết thúc: Oxit đen.
  • Tất cả các kích thước đều gần đúng - các biến thể không ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc yếu tố thiết kế.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngBên trong Dia.bề dầyGiá cả
Vòng hợp kim không hàn MERICAN DRILL 36111, 3800 lbs. Khả năng chịu tải, Đường kính trong 2 inch | CD6KVC 361113800 lbs.2"3 / 8 "€20.03
Vòng đệm hợp kim không hàn AMERICAN DRILL 36121, 6100 lbs. Khả năng chịu tải, Đường kính trong 3 inch | CD6KVD 361216100 lbs.3"5 / 8 "€30.64
Vòng hợp kim không hàn MERICAN DRILL 36151, 49000 lbs. Khả năng chịu tải, Đường kính trong 5.25 inch | CD6KVF 3615149000 lbs.5.25 "1.5 "€159.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NHẪN TẢI NỀN ADB MFG. Vòng hợp kim không hàn 36141, 30000 lbs. Khả năng chịu tải, đường kính trong 6 inch
€75.39 /đơn vị