Ống lót máy khoan Mỹ 34045s | Vòng nâng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng nâng máy khoan Mỹ 34045S, 12000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 5.25 inch | CD6KTC

NHẪN TẢI NỀN ADB MFG. Vòng nâng 34045S, 12000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 5.25 inch

Trong kho
Khoản mục: CD6KTC Mẫu: 34045S
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
€82.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Bán kính bảo lãnh7 / 8 "
Kết thúcOxit đen
Tải trọng12000 lbs.
Vật chấtThép hợp kim
Phong trào180 Độ. Trục
Hệ thống đo lườnghoàng đế
bề dầy0.75 "
Chiều rộng5.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.77
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)6.4
Quốc giaUS

Tính năng, đặc điểm:

  • Chất liệu: Thép hợp kim cường độ cao rèn
  • Hệ số thiết kế: 6:1, Hạt từ được kiểm tra theo tiêu chuẩn ASTM E1444.
  • Phạm vi di chuyển: Xoay 180 độ khi có tải
  • Hoàn thiện: Hoàn thiện oxit đen để chống ăn mòn
  • Vít cường độ cao được kiểm tra 100% Magnaflux
  • Tất cả các kích thước đều gần đúng - các biến thể không ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc yếu tố thiết kế.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngbề dầyChiều rộngBán kính bảo lãnhPhong tràoVật chấtKết thúcGiá cả
Vòng nâng KHOAN MỸ 34030S, 2000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 2.5 inch | CD6KRZ 34030S2000 lbs.5 / 16 "2.5 "0.5 "180 Độ. TrụcThép hợp kimOxit đen€29.74
Vòng nâng KHOAN MỸ 34035S, 2500 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 3.18 inch | CD6KTA 34035S2500 Lbs.3 / 8 "3.1875 "5 / 8 "180 Độ. TrụcThép hợp kimOxit đen€32.34
Vòng nâng máy khoan Mỹ 34040S, 5000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 3.875 inch | CD6KTB 34040S5000 lbs.0.5 "3.88 "0.75 "180 Độ. TrụcThép hợp kimOxit đen€48.11
Vòng nâng KHOAN MỸ 34050S, 20000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 6.18 inch | CD6KTD 34050S20000 lbs.1"6.1875 "1"180 Độ. TrụcThép hợp kimOxit đen€122.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NHẪN TẢI NỀN ADB MFG. Vòng nâng 34045S, 12000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 5.25 inch
€82.01 /đơn vị