NHẪN TẢI NỀN ADB MFG. Vòng nâng 24062, Công suất 31500 Kg, Kích thước ren M72-6.0, Chiếu ren 132mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng nâng |
Mô hình | Tải trọng | Kích thước chủ đề | Mô-men xoắn | Chiều rộng | Chiều rộng bên trong | Độ dài chủ đề | Chiều dài bên trong | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24008 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nm | 46.7 mm | 19.1 mm | 17mm | 32.1 mm | 84.8 mm | €142.40 | |
24010 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nm | 46.7 mm | 19.1 mm | 17mm | 30.2 mm | 84.8 mm | €142.40 | |
24012 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nm | 89.4 mm | 38 mm | 19mm | 59.4 mm | 140.4 mm | €170.65 | |
24014 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nm | 89.4 mm | 38 mm | 19mm | 108.6 mm | 189.6 mm | €188.90 | |
24016 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nm | 89.4 mm | 38 mm | 24mm | 55.4 mm | 145.4 mm | €170.65 | |
24018 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nm | 89.4 mm | 38 mm | 24mm | 104.6 mm | 194.6 mm | €188.90 | |
24020 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nm | 89.4 mm | 38 mm | 30mm | 51.4 mm | 151.4 mm | €173.56 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.