Altronix T2885d | Máy biến áp loại 2 28vac 100 Va | 4wcc5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy biến áp loại 2885 ALTRONIX T2D 28vac 100 Va | AE2AMA4WCC5

ALTRONIX Máy biến áp T2885D Class 2 28vac 100 Va

Trong kho
Khoản mục: AE2AMA Model: T2885DTham chiếu chéo: 4WCC5
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
€95.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy biến áp cấp 2
Độ sâu2.25 "
Kết thúc bao vâyKhông kết thúc
Xếp hạng bao vâyKhông được đánh giá
Loại EnclosureMở
Chiều cao2.57 "
Hz50/60
Điện áp đầu vào115 / 220 VAC
Gắn kếtChân
Điện áp đầu ra28 VAC
Giai đoạn1
Nhiệt độ Tăng lênĐộ phân giải C
UPC782239932825
Xếp hạng VA100
Chiều rộng4.13 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)12.07
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8504314065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoĐiện áp đầu vàoĐiện áp đầu raXếp hạng VAChiều rộngGiá cả
Máy biến áp loại 16100 ALTRONIX T2 16vac 100 Va | AE2AGH 4WAZ8 T161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "€105.84
ALTRONIX T1656 Máy Biến Áp Loại 2 16vac 56 Va | AE2AGJ 4WAZ9 T16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "€66.82
Máy biến áp loại 24130 ALTRONIX T2D 24vac 100 Va | AE2ALP4WCA1 T24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "€86.32
Máy Biến Áp Hạ Tầng ALTRONIX T2428100, 24VAC/100VA, Khung Mở | AE2ALQ 4WCA2 T24281002.25 "2.55 "120 VAC24 / 28 VAC1003.62 "€96.73
Máy biến áp loại 2856 gắn chân ALTRONIX T2, 57.5VA, 115VAC, 28VAC | AE2ALY 4WCC3 T28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "€79.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Máy biến áp T2885D Class 2 28vac 100 Va
€95.71 /đơn vị