Máy biến áp Altronix T2428100 Loại 2, 115 Vac | 4wca2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy Biến Áp Hạ Tầng ALTRONIX T2428100, 24VAC/100VA, Khung Mở | AE2ALQ 4WCA2

ALTRONIX T2428100 Biến Áp Giảm Thế, 24VAC / 100VA, Khung Để hở

Trong kho
Khoản mục: AE2ALQ Kiểu: T2428100Tham chiếu chéo: 4WCA2
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
€96.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy biến áp cấp 2
Độ sâu2.25 "
Kết thúc bao vâyKhông kết thúc
Xếp hạng bao vâyKhông được đánh giá
Loại EnclosureMở
Chiều cao2.55 "
Hz50/60
Điện áp đầu vào120 VAC
Gắn kếtChân
Điện áp đầu ra24 / 28 VAC
Giai đoạn1
Nhiệt độ Tăng lênĐộ phân giải C
UPC994140725179
Xếp hạng VA100
Chiều rộng3.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8504314065
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

Máy biến áp khung mở Altronix T2428100 lý tưởng để cung cấp nguồn điện ổn định và đáng tin cậy cho các nguồn điện hoặc thiết bị điện tử và bảo vệ các hệ thống quan trọng khỏi sự cố mất điện và biến động điện áp.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có nhiệt độ hoạt động từ 32 đến 120 độ F, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong nhiều điều kiện môi trường.
  • Máy biến áp khung mở này có khả năng chịu độ ẩm tương đối là 85% +/- 5%, đảm bảo nó hoạt động hiệu quả trong điều kiện độ ẩm vừa phải.
  • Nó được trang bị khả năng tản nhiệt khoảng 52 BTUh, điều này rất quan trọng trong các ứng dụng yêu cầu quản lý nhiệt hiệu quả.
  • Máy biến áp này có yêu cầu VA đầu vào AC của hệ thống là 115VA, đảm bảo tiêu thụ điện năng hiệu quả và tương thích với các hệ thống điện khác nhau.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm thế nào để lắp đặt máy biến áp giảm áp Altronix T2428100?

A.

  • Bắt đầu bằng cách cố định máy biến áp ở vị trí hoặc vỏ bọc ưa thích của bạn, tham khảo bản vẽ và kích thước máy biến áp được cung cấp.
  • Tiếp theo, thiết lập kết nối bằng cách cung cấp nguồn điện xoay chiều 115VAC, 50/60 Hz cho các dây dẫn chính, được chỉ định là đen và trắng. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn cụ thể trong phần cấu hình hệ thống dây điện.
  • Để đảm bảo an toàn cho thiết bị của bạn, điều quan trọng là phải đo điện áp đầu ra trên các dây dẫn thứ cấp trước khi kết nối chúng. Bước này được trình bày chi tiết trong phần cấu hình hệ thống dây điện và dùng để ngăn chặn những hư hỏng có thể xảy ra.
  • Nếu bạn cần 24VAC, hãy sử dụng dây dẫn màu vàng và nâu, có điện áp mạch hở khoảng 26.1VAC khi được cung cấp cùng với 115VAC.
  • Đối với 28VAC, hãy dựa vào dây dẫn màu đen và nâu, cung cấp điện áp mạch hở khoảng 30.4VAC khi được cấp nguồn bằng 115VAC.
  • Cuối cùng, thiết lập kết nối cho các thiết bị 24VAC của bạn bằng dây dẫn màu vàng và nâu cũng như cho các thiết bị 28VAC.

Q. Làm thế nào để bảo trì máy biến áp này?

A.

  • Kiểm tra hệ thống dây điện xem có hư hỏng và mòn không. Thắt chặt các kết nối lỏng lẻo và các thiết bị đầu cuối an toàn.
  • Tiến hành kiểm tra định kỳ để đo điện áp đầu ra. So sánh số đọc với các giá trị được chỉ định trong tài liệu.
  • Điều chỉnh các điều kiện môi trường, đặc biệt là trong môi trường ăn mòn.
  • Theo dõi nhiệt độ hoạt động để tránh quá nóng.
  • Thay thế kịp thời các bộ phận bị hư hỏng bằng các bộ phận được phê duyệt.
  • Xem xét việc kiểm tra định kỳ bởi một chuyên gia có trình độ, đặc biệt là trong các ứng dụng quan trọng.

Q. Tôi nên cân nhắc những yếu tố nào khi lắp đặt máy biến áp khung hở Altronix T2428100?

A. Đảm bảo nó được lắp đặt ở vị trí thông thoáng và khô ráo, tránh xa khả năng tiếp xúc với nước. Hãy tính đến các yêu cầu về điện áp của các thiết bị mà nó cấp nguồn cũng như khoảng cách giữa máy biến áp và các thiết bị này để phân phối điện hiệu quả.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoĐiện áp đầu vàoĐiện áp đầu raXếp hạng VAChiều rộngGiá cả
Máy biến áp loại 16100 ALTRONIX T2 16vac 100 Va | AE2AGH 4WAZ8 T161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "€105.84
ALTRONIX T1656 Máy Biến Áp Loại 2 16vac 56 Va | AE2AGJ 4WAZ9 T16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "€66.82
Máy biến áp loại 24130 ALTRONIX T2D 24vac 100 Va | AE2ALP4WCA1 T24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "€86.32
Máy biến áp loại 2856 gắn chân ALTRONIX T2, 57.5VA, 115VAC, 28VAC | AE2ALY 4WCC3 T28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "€79.96
Máy biến áp loại 2885 ALTRONIX T2D 28vac 100 Va | AE2AMA4WCC5 T2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "€95.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX T2428100 Biến Áp Giảm Thế, 24VAC / 100VA, Khung Để hở
€96.73 /đơn vị