Altronix T2428300 | Máy Biến Áp Cấp 2 24/28vac 300 Va | 4wca8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy biến áp khung mở ALTRONIX T2428300, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC | AE2ALV 4WCA8

ALTRONIX T2428300 Máy biến áp dạng khung hở, 24/28VAC @ 300VA, 115VAC

Trong kho
Khoản mục: AE2ALV Kiểu: T2428300Tham chiếu chéo: 4WCA8
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
€495.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTransformer
Độ sâu5.1 "
Kết thúc bao vâyVecni nhựa Epoxy
Loại EnclosureMở
Chiều cao3.25 "
Hz50/60
Điện áp đầu vào115 VAC
Gắn kếtChân
Điện áp đầu ra24 / 28 VAC
Giai đoạn1
Nhiệt độ Tăng lênĐộ phân giải C
Loại máy biến ápVết thương dây
UPC782239941056
Xếp hạng VA300
Chiều rộng5.15 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.76
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8504314065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuLoại EnclosureChiều caoMụcGắn kếtXếp hạng VAChiều rộngGiá cả
Máy biến áp ALTRONIX T2428100C Loại 2, Lớp hoàn thiện màu xám, Thép, 60 Hz | AE2ALR 4WCA3 T2428100C4.5 "Trong nhà5.62 "Máy biến áp cấp 2Tường1007"€163.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX T2428300 Máy biến áp dạng khung hở, 24/28VAC @ 300VA, 115VAC
€495.85 /đơn vị