Altronix T2428100c | Máy biến áp loại 2 24/28vac 100 Va | 4wca3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy biến áp ALTRONIX T2428100C Loại 2, Lớp hoàn thiện màu xám, Thép, 60 Hz | AE2ALR 4WCA3

ALTRONIX Máy biến áp T2428100C Class 2, Lớp hoàn thiện màu xám, Thép, 60 Hz

Trong kho
Khoản mục: AE2ALR Model: T2428100CTham chiếu chéo: 4WCA3
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
€163.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy biến áp cấp 2
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu4.5 "
Độ sâu bao vây (In.)4.50
Kết thúc bao vâymàu xám
Chiều cao bao vây (In.)5.62
Loại EnclosureTrong nhà
Chiều rộng bao vây (In.)7.00
Kết thúcXám
Chiều cao5.62 "
Hz50/60
Tần số vào60
Điện áp đầu vào115 VAC
Vật chấtThép
Gắn kếtTường
Số lượng đầu ra24 VAC hoặc 28 VAC
Dòng ra24 VAC @ 4A hoặc 28 VAC @ 3.5A
Điện áp đầu ra24 / 28 VAC
Hạng mục phụTransformer
KiểuMáy biến áp W / Vỏ bọc
UPC782239942732
Xếp hạng VA100
Điện áp đầu ra24 VAC hoặc 28 VAC
Chiều rộng7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.93
Chiều cao tàu (cm)17.15
Chiều dài tàu (cm)18.42
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8504314065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuLoại EnclosureChiều caoMụcGắn kếtXếp hạng VAChiều rộngGiá cả
Máy biến áp khung mở ALTRONIX T2428300, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC | AE2ALV 4WCA8 T24283005.1 "Mở3.25 "TransformerChân3005.15 "€495.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Máy biến áp T2428100C Class 2, Lớp hoàn thiện màu xám, Thép, 60 Hz
€163.68 /đơn vị